TCAAK-A 生体溶解性セラミック 耐熱足カバー TRUSCO 89709463 TCAAK-A 生体溶解性セラミック 耐熱足カバー TRUSCO 89709463

生体溶解性セラミック 耐熱足カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89709463 品番TCAAK-A
参考基準価格(税別)¥24,950 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。

用途
鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。
炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。
サイズフリー トラスコ品番856-7495 材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100% 質量(g)500 幅(cm)33 丈(cm)32 瞬間耐熱温度(℃)800 2018年トラスコ掲載ページ6 0275 足まわり(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする