曜日別特売
TCAUK-A 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー TRUSCO 89709488

 

TCAUK-A 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー TRUSCO 89709488
TCAUK-A 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー TRUSCO 89709488

生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード89709488品番TCAUK-A
参考基準価格(税別)¥21,520販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。

用途
鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。
炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。
サイズフリートラスコ品番856-7494材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%質量(g)420幅(cm)20/16長さ(cm)38着丈(cm)38瞬間耐熱温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ6 0275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする