TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 腕カバー
耐切創・耐衝撃腕カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89709515
品番
TMT-947L
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
高い耐切創性に加え、柔らかさや低発じん性を持つ繊維「ケブラー[[(R)]]SD」を使用しています。
耐切創性、耐衝撃性を兼ね備えた肘カバーです。
編み込み部が衝撃吸収の役割を果たします。
色
イエロー
サイズ
L
材質
ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタン
用途
切創および打撃などの危険がある作業時に。
仕様
耐切創レベル5、10ゲージ編
トラスコ品番
856-3623
質量(g)
80
全長(cm)
32
耐切創性
5
2018年トラスコ掲載ページ
6 0287