※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐切創・耐衝撃腕カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89709524 品番 TMT-947M
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高い耐切創性に加え、柔らかさや低発じん性を持つ繊維「ケブラー[[(R)]]SD」を使用しています。
耐切創性、耐衝撃性を兼ね備えた肘カバーです。
編み込み部が衝撃吸収の役割を果たします。

イエロー サイズM 材質ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタン 用途切創および打撃などの危険がある作業時に。 仕様耐切創レベル5、10ゲージ編 トラスコ品番856-3624 質量(g)72 全長(cm)30 耐切創性5 2018年トラスコ掲載ページ6 0287

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする