※着用例

耐切創腕カバー 親指付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89709533 品番TGMB-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,560
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。
親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。
ひんやりしたつけ心地です。

黒杢 サイズフリー 材質ツヌーガ[[(R)]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維) 用途刃物を扱う作業に。 仕様耐切創レベル4 トラスコ品番836-4775 質量(g)40 幅(cm)10 長さ(cm)25 耐切創性4 2018年トラスコ掲載ページ6 0287

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする