TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 腕カバー
耐熱・耐切創前掛 全身タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89709567
品番
TMT-799
参考基準価格(税別)
¥17,810
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。
身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。
サイズ
フリー
材質
ケブラー[[(R)]]繊維
用途
切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。
仕様
耐切創レベル3
トラスコ品番
855-8099
質量(g)
260
タイプ
胸当付
着丈(cm)
120
耐熱温度(℃)
300
2018年トラスコ掲載ページ
6 0284