TRUSCO
使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
S
L
M
S
中指長(cm)
7.8
8.3
8.0
7.8
手のひらまわり(cm)
17.4
22.0
20.1
17.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89710565
品番
TGNL12BS
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
やや厚手で、耐久性に優れています。
天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。
手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
17.4
材質
天然ゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.12
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
手の平エンボス
入数(枚)
100
トラスコ品番
835-4681
質量(g)
620
2018年トラスコ掲載ページ
6 0648