TGNL12WS 使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ TRUSCO 89710617

使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ

商品レビューを投稿する
サイズS
中指長(cm)7.8
手のひらまわり(cm)17.4
内容量1セット(100枚)注文コード89710617品番TGNL12WS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

やや厚手で、耐久性に優れています。
天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。
手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
サイズS全長(cm)24中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)17.4材質天然ゴムホワイト厚さ(mm)0.12規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工手の平エンボス入数(枚)100トラスコ品番835-4678質量(g)6202018年トラスコ掲載ページ6 0648
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする