TGTPE035L 熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋 TRUSCO 半透明色 100枚入 89711493

熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) サイズL 注文コード89711493 品番TGTPE035L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。

用途
食品加工。
軽作業。
サイズL 全長(cm)27 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22.6 材質熱可塑性エラストマー 半透明 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 仕様食品衛生法適合品 トラスコ品番835-4698 質量(g)240 2018年トラスコ掲載ページ6 0694

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする