TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの ポリエチレン ディスポ手袋
熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
サイズ
M
注文コード
89711502
品番
TGTPE035M
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
用途
食品加工。
軽作業。
サイズ
M
全長(cm)
27
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
20.6
材質
熱可塑性エラストマー
色
半透明
厚さ(mm)
0.035
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
トラスコ品番
835-4697
質量(g)
230
2018年トラスコ掲載ページ
6 0694