曜日別特売
TGCPE025M ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ TRUSCO 89711536

TGCPE025M ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ TRUSCO 89711536
TGCPE025M ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ TRUSCO 89711536

ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
中指長(cm)8.3
手のひらまわり(cm)25.4
内容量1セット(100枚)注文コード89711536品番TGCPE025M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270

指部分がウェーブ状にカットしてあり、指に自然にフィットします。

用途
食品加工。
軽作業。
サイズM全長(cm)28中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)25.4材質ポリエチレン半透明粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)100仕様食品衛生法適合品トラスコ品番835-4694質量(g)2052018年トラスコ掲載ページ6 0678
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 清掃時

清掃時の手荒れ防止のため、購入しました。指先がウェーブカットになっていて若干普通の使い捨て手袋よりも密着性があると思います。水が冷たいときはゴム手袋の中に2枚重ねで着用しても違和感がなく使えます。

対象商品 : 89711536
2019-11-13
用途: 吸引時に使います
建設業・工事業

ウエーブになっているので指に添い脱げにくく使いやすいです。
これを使うと他の物がゴソゴソする感じに思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする