※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

快適安全短靴片足 JIS規格品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 寸法(cm)25.0 トラスコ品番856-0867 注文コード89711877 品番TMSS250L
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は寸法・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

片足のみ消耗の激しい方や、左右の足の大きさが違う方向けに片足の販売になります。
人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。
衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造ソールです。
安全技術指針の最高レベル4の耐滑性能を持つソールです。

足幅EEE ブラック トラスコ品番856-0867 材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:ワイド樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層 形状ローカット 質量(g)370 種類安全靴 寸法(cm)25.0 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0859 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする