※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋内外用段差解消スロープ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89712482 品番 TDME-25BK
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。
スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。
倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。

トラスコ品番856-6931 材質EPDM 長さ(mm)1000 幅(mm)70 厚さ(mm)25 質量(kg)1 高さ(mm)25 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1000×25 2018年トラスコ掲載ページ6 1343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
段差解消に設置
株式会社藤田建装 様 (建設業・工事業)

簡易的な物で可能である状況であれば、最適の商品だと思われます
常時在庫しておきたいアイテム

対象商品:
89712464
2025-05-31
用途:
ガレージ入口の段差解消
製造業

ガレージの入口、シャッター下の段差解消に使用しました。
別途、接着剤で固定し、特に問題なく使用できております。
段差が気にならなくなり、快適に出入り出来るようになりました。

2023-09-28
用途:
車椅子移動
その他業種

リピートです。部屋の段差が解消でき車椅子でスムーズに移動できとても良い商品です。ゴム製で重さがあるので車椅子程度なら固定しなくても置くだけでズレる事はありませんでした。
長さ調整はカッターで切断できました。

1人が参考にしています
対象商品:
89712498
2023-09-21
用途:
室内 車椅子移動
その他業種

ゴム製で重さがあり置くだけで良いので便利です。
ドアの段差を車椅子で移動したく購入しました。
ゴム製で重さがあるので置くだけで良いのでとても便利です。他の部屋の段差にも使用したいのでリピートしたいと思います。

対象商品:
89712464
2023-12-04
用途:
意外と柔らかい

機能は充分です。重みはありますが、意外とグンニャリした柔らかさですので、接着しない場合は安定していないと思います。接着して使う場合は柔軟性があって良いのではないでしょうか。

対象商品:
89712464
2024-02-27
用途:
敷地内の段差解消
ティーエス仙台 様 (卸売・小売業)

段差解消はできたが、固定できないのが少し不満でした。

対象商品:
89712482
2022-07-26
用途:
お店のパーキングの段差埋め
株式会社ルーク 様 (サービス業)

これを3年、探してました。早く段差スロープで検索するべきでした。
物も頑丈そうで、想定以上のクオリティでした。これでお客様の駐車も簡単になるはずです。

1人が参考にしています
対象商品:
89712482
2022-12-15
用途:
入口の段差
出口熔接工業 様 (建設業・工事業)

思った通りでした。
強いて言うと、もう少し硬めで取付テープもあるといいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする