つくし工房
つくし工房の 安全ベスト・タスキ
つくし工房の 安全ベスト
つくし工房の ベスト型 安全ベスト
フォーシーズンチョッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89714371
品番
TY-35B
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
6mm目メッシュにより通気性が非常に良く、また、反射クロスに穴加工を施した事により、反射材の熱も放出します。
夜間作業も安心で、オールシーズン使用できます。
材質/仕上
ポリエステルメッシュ(6mm目メッシュ)
反射シート:ビーズ反射クロス(3mmの通気口)
サイズ
フリーサイズ
着丈(cm)
56
身幅(cm)
90〜130
質量(g)
150
用途
熱中症対策に。
トラスコ品番
414-2241
種類
ベスト型
テープ地色
シルバー
色(本体)
紺