一巻きが長く、大小の瓶にかぶせて使用しています。
どれにも使え、とっても重宝しています。
リピート確定です。
酒瓶や割れ物を販売したときに長さが自由に切れるので、重宝しています。
価格も安価でコスパも良いです!
ワインの梱包の時有効利用しています。段ボール、ビニール袋等の梱包にも利用しております。
これは使えます!好きなサイズに切ってリンゴも包まリます。私は長めに切って重ねてダブルで使っています。カットされているものよりもコスト的にもお得です
約15cmに切って使用しています。
直径70oの瓶ですがサイズはちょうど良いです。
使用したい長さに切った際に結構な切りくずが出て処理が大変です。
シャインマスカットの緩衝材として使いました。
切り出したネットを押し返して使用しています。
網目に指が引っかかるとネットが直ぐに破れることが難点。
高さ:10cm、直径:5.5cmの瓶に8cmの長さで切って利用。
ジャストサイズです。