TDB-604045 段ボールケース TRUSCO 89714914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段ボールケース

(4件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1枚宅配サイズ160サイズ注文コード89714914品番TDB-604045
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

環境に優しい素材を使用しています。
軽量ながら丈夫です。
内容物を衝撃から保護します。

用途輸送梱包材に。各種保管用に。宅配サイズ160サイズ3辺合計(cm)145外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×400×450内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)590×390×440フルートAトラスコ品番868-1633形状A(みかん箱)厚さ(mm)5質量(kg)1.1クラフトタイプシングル入数(枚)1内寸奥行(mm)590内寸幅(mm)390外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)450外寸法・奥行(mm)6002018年トラスコ掲載ページ6 1858ライナーK6内寸高さ(mm)440

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89714878
2024-04-23
用途: フリマの梱包
その他業種

ちょうど良いサイズのダンボール箱が
近辺のお店には売っておらず
調べたところこちらのお店にありました。
セットではなく一枚から購入ができるので
ありがたいです。
ちょうどキャンペーンもしており、
安く買える事ができました。

対象商品 : 89714914
2021-11-30
用途: オークションの落札者に送る為
その他業種

自分が出品をした商品がオークションで落札をされましたが、梱包用の段ボールがありませんので、モノタロウならきっとあるだろうと思い探して購入する事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 89714914
2021-05-04
用途: イレギュラーな物の配送

送るものが高さのないもののため調整して、宅配140サイズにできました。140になるところに折り目があると楽だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89714914
2021-06-15
用途: 商品の配送用
サービス業

ちょうどほしいサイズでした。購入できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする