※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段ボールケース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 宅配サイズ160サイズ 注文コード89714923 品番TDB-604045-U
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は宅配サイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

環境に優しい素材を使用しています。
軽量ながら丈夫です。
内容物を衝撃から保護します。

宅配サイズ160サイズ 3辺合計(cm)145 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×400×450 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)594×394×449 フルートA 用途輸送梱包材に。各種保管用に。 トラスコ品番859-6224 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 質量(kg)1.1 クラフト タイプシングル 入数(枚)10 内寸奥行(mm)594 内寸幅(mm)394 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)450 外寸法・奥行(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ6 1858 底面サイズより大きい ライナーK6 内寸高さ(mm)449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89714878
2024-04-23
用途:
フリマの梱包
その他業種

ちょうど良いサイズのダンボール箱が
近辺のお店には売っておらず
調べたところこちらのお店にありました。
セットではなく一枚から購入ができるので
ありがたいです。
ちょうどキャンペーンもしており、
安く買える事ができました。

対象商品:
89714914
2021-11-30
用途:
オークションの落札者に送る為
その他業種

自分が出品をした商品がオークションで落札をされましたが、梱包用の段ボールがありませんので、モノタロウならきっとあるだろうと思い探して購入する事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
89714914
2021-05-04
用途:
イレギュラーな物の配送

送るものが高さのないもののため調整して、宅配140サイズにできました。140になるところに折り目があると楽だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89714914
2021-06-15
用途:
商品の配送用
サービス業

ちょうどほしいサイズでした。購入できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする