TRUSCO
TRUSCOの 荷札・デリバリーパック
TRUSCOの 針金荷札
針金付き中荷札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000枚)
注文コード
89715133
品番
THNF-M-2000
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
無地タイプで記入ができます。
針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。
無地タイプで記入が可能
用途
内容表示、価格表示に。
商品の整理や識別などに。
様々な表示に。
縦(mm)
90
横(mm)
45
仕様
針金付タイプ、2000枚入り
トラスコ品番
855-2524
材質
紙、針金
質量(kg)
1
表示内容
無地
2018年トラスコ掲載ページ
6 1875