針金付き豆荷札

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000枚) 注文コード89715142 品番THNF-S-2000
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

無地タイプで記入ができます。
針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。
無地タイプで記入が可能

用途
内容表示、価格表示に。
商品の整理や識別などに。
様々な表示に。
縦(mm)60 横(mm)30 仕様針金付タイプ、2000枚入り トラスコ品番855-2523 材質紙、針金 質量(g)720 表示内容無地 2018年トラスコ掲載ページ6 1875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする