火花用衝立 両面スパッタシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番390-7023 注文コード89717303 品番TS-1020N
参考基準価格(税別)¥30,440 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花のはじき、非付着性が向上しています。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。

2018年トラスコ掲載ページ7 0393 適合本体火花用衝立1020S型用 長さ(mm)970 幅(mm)970 シート厚さ(mm)0.38mm 質量(kg)1.2 トラスコ品番390-7023

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする