※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

34020546 オフセット砥石 TYROLIT 89722595 34020546 オフセット砥石 TYROLIT 89722595

オフセット砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 89722595 品番 34020546
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
外径(mm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 トラスコ品番449-5187 質量(g)114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする