TYROLIT
TYROLITの ディスク研磨材
TYROLITの 研磨ディスク
フラップディスク Φ100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89722604
品番
34020586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粒度
40
外径(mm)
100
内径(Φmm)
22.23
トラスコ品番
449-5209
質量(g)
60
羽根枚数
56
ペーパー寸法(mm)
20