総耐荷重(kg)1500
耐荷重(kg/段)200
色グレー
棚段数(段)7
間口(mm)902
奥行(mm)459
高さ(mm)1207
棚板内寸・間口(mm)816
質量(kg)58.4
トラスコ品番856-3186
タイプ引き出し(小)30
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×459×1207
有効間口(mm)816
外寸法・奥行(mm)459
2018年トラスコ掲載ページ8 0073
外寸法・間口(mm)902
均等耐荷重(kg/段)200