LESSMANN
LESSMANNの 手研磨
LESSMANNの 手作業ブラシ
LESSMANNの メンテナンスブラシ
アジャスタブルハンドブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89723663
品番
140961
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
毛材
真鍮線
全長(mm)
225
毛丈(mm)
38
ブラシ長(mm)
195
トラスコ品番
442-4760
幅(mm)
55
質量(g)
360
線径(Φmm)
0.2