MPS[切削工具]
MPS[切削工具]の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
MPS[切削工具]の ジグソーブレード
ジグソーブレード 多種材用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
有効刃長(mm)
50
山数
12
注文コード
89725377
品番
3113-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
有効刃長・山数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
有効刃長(mm)
50
全長(mm)
75
トラスコ品番
442-5073
質量(g)
27.8
山数
12
厚さ(mm)
1
切断能力(mm)非鉄金属
3〜6
切断能力(mm)アルミニウム
3〜6
切断能力(mm)プラスチック
1.5〜40
切断能力(mm)ステンレス
3〜6
切断能力(mm)鉄
3〜6
切断能力(mm)アクリル
3〜6