MPS[切削工具]
MPS[切削工具]の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
MPS[切削工具]の ジグソーブレード
ジグソーブレード 多種材用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
89725404
品番
3413-F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
有効刃長(mm)
50
全長(mm)
75
トラスコ品番
442-5189
質量(g)
28.1
山数
12
厚さ(mm)
1
切断能力(mm)非鉄金属
3〜6
切断能力(mm)アルミニウム
3〜6
切断能力(mm)プラスチック
1.5〜40
切断能力(mm)ステンレス
3〜6
切断能力(mm)鉄
3〜6
切断能力(mm)アクリル
3〜6