SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
厨房用ベンリーパイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89729184
品番
A181-77X5-13
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
500
仕様
パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可
最高使用温度(℃)
60
パイプ長(mm)
500
材質(パイプ)
黄銅
寸法z(mm)
G1/2
注意
※先端に止水する器具は取付不可