SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
厨房用ベンリーパイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89729193
品番
A181-77X8-13
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
800
仕様
パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可
最高使用温度(℃)
60
パイプ長(mm)
800
材質(パイプ)
黄銅
寸法z(mm)
G1/2
注意
※先端に止水する器具は取付不可