画像準備中

泡沫自在パイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89729211 品番 A10JH-61X3-16
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
パイプ長(mm)300 仕様泡沫吐水 材質(パイプ)黄銅 寸法z(mm)W26山20

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする