曜日別特売
TG-C 庭ほうき TRUSCO 89732563

メイン画像

庭ほうき

(1件のレビュー)
特別運賃
内容量
1本
注文コード
89732563
品番
TG-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

コシのあるPP繊維で重量ゴミまで拭き取れ、耐水性も抜群です。

用途
アスファルト、コンクリート、土など、外回りの清掃に。
トラスコ品番
855-8113
材質
柄:竹(塩ビ樹脂被膜)、甲:ポリエチレン(PE)、毛:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
1260
幅(mm)
260
質量(g)
260
2018年トラスコ掲載ページ
9 0198
繰り返し・詰め替え
対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89732563
2018-08-02
用途: 工場内の掃き掃除に
製造業

持ち手が長いタイプで持ちやすく、毛先もカタメのPP製で
工場内のコンクリート?セメント?っぽい床にも
負けずに、きれいに掃き掃除ができます。
外の掃き掃除にも十分通用しそうですが
PP製の為、紫外線劣化はすすこぶる早いとおもわれますので
日の当たる場所での保管する場合は避けた方が無難です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする