曜日別特売
No.405 セロテープ® 産業用 ニチバン 89732833

セロテープ® 産業用

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(3巻)
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)50
内容量1箱(3巻)注文コード89732833品番No.405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。

用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。テープ幅(mm)40テープ長さ(m)50厚さ(mm)0.05透明区分産業用基材セロハンテープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)常温粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)41.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 紙製品包装用
日本高速情報印刷株式会社製造業

使い易さは何処にも負けない商品だと思っていますが
価格もしっかりしているので
他社の安い物を時々買ってみますがやはり使いにくいのは確かです
今回モノタロウさんのクーポンを戴いていたのでたすかりました
ありがとうございました

対象商品 : 89732745
2023-10-03
用途: 名入れタオルの袋詰めに使用
卸売・小売業

何時も使用している物が注文出来たので、使い勝手が良い。

対象商品 : 40497947
2021-08-21
用途: 出荷用の梱包等に使用
三扇工業株式会社

今まで18ミリ幅を使用しており、わずかな経費削減ですが今回15ミリを使用してみました。
使いにくさなどの意見もないことから今後も15ミリを購入したいと考えています。

2019-12-30
用途: 段ボール箱の組み立て
教育・研究機関

以前はガムテープ等いろんな種類のテープを使っていましたが軽いものを扱うことが多く、在庫管理も面倒なのでこの製品に統一しました。自分達が使う分には値段も安く問題もないのですごくいいと思います。

対象商品 : 89732727
2019-06-25
用途: 梱包対応

環境に優しい。グリーン調達の一環として採用。
企業イメージ・アップに貢献。

対象商品 : 40497956
2018-12-05
用途: 製品包装
森鋲螺製作所

結構丈夫ですし、テープカッターの切れも良い。
価格も安価で、重宝しています。

対象商品 : 89732842
2017-12-29
用途: スクリーン印刷版の養生
トーヨーシステム株式会社

ノリが出なく手でも切れやすいので、スムーズに作業が行え、とてもよかった。

対象商品 : 40497947
2015-05-21
用途: 乾物の包装
吉又商店

価格が手ごろ。規格が数種類ある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする