マスキングテープ什器セット6種

マスキングテープ什器セット6種 - アーテック[学校教材・教育玩具]マスキングテープ什器セット6種 - アーテック[学校教材・教育玩具]マスキングテープ什器セット6種 - アーテック[学校教材・教育玩具]マスキングテープ什器セット6種 - アーテック[学校教材・教育玩具]マスキングテープ什器セット6種 - アーテック[学校教材・教育玩具]マスキングテープ什器セット6種 - アーテック[学校教材・教育玩具]

見ているだけで癒される、かわいい動物柄マスキングテープ什器セット!
シマエナガ、いぬ、ねこなど、動物モチーフのかわいらしい柄を集めた、6柄×各10個入りのマスキングテープ什器セットです。1.5cm幅×5m巻で、日常使いにちょうどいいサイズ感。手帳やノート、ラッピングなど幅広い用途で楽しめます。省スペースで見やすく、選びやすい専用什器付き。思わず手に取りたくなるデザインをそろえた、かわいさが魅力のセットです。

セット内容什器×1、マスキングテープ×60(6種各10個)材質【マスキングテープ】和紙、什器:ダンボール種類動物寸法(幅W×長さL)(cm×m)【マスキングテープ】1.5×5内容量1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808940571949
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする