THR-20X 大流量ホースリール TRUSCO 89734286 THR-20X 大流量ホースリール TRUSCO 89734286

大流量ホースリール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89734286 品番 THR-20X
参考基準価格(税別)¥14,040 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ねじれに強いツイスターホースです。
ABS樹脂の丈夫なフレームです。
流量が多い内径15mmホース仕様です。
藻が生えにくい黒色のホースです。

用途
園芸散水。
清掃。
トラスコ品番855-2629 材質フレーム:ABS樹脂、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)(耐圧糸入、内径15mm) カバーなし 質量(kg)5.5 キャスターなし 2018年トラスコ掲載ページ9 1290 巻取形式手動

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89734304
2021-06-18
用途:
庭の水やり
医療・福祉・介護関連業

水量は今までに使っていたものより多くてよかった。しかし何しろ全体的に重く、ホースの出し入れが大変だ。特に巻き取りの際にはスムースに行かず腰を痛めそうである。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする