THR-30X 大流量ホースリール TRUSCO 89734295

 

THR-30X 大流量ホースリール TRUSCO 89734295
THR-30X 大流量ホースリール TRUSCO 89734295

大流量ホースリール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)7.5
内容量1個注文コード89734295品番THR-30X
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ねじれに強いツイスターホースです。
ABS樹脂の丈夫なフレームです。
流量が多い内径15mmホース仕様です。
藻が生えにくい黒色のホースです。

用途
園芸散水。
清掃。
トラスコ品番855-2630材質フレーム:ABS樹脂、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)(耐圧糸入、内径15mm)カバーなし質量(kg)7.5キャスターなし2018年トラスコ掲載ページ9 1290巻取形式手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89734304
2021-06-18
用途: 庭の水やり
医療・福祉・介護関連業

水量は今までに使っていたものより多くてよかった。しかし何しろ全体的に重く、ホースの出し入れが大変だ。特に巻き取りの際にはスムースに行かず腰を痛めそうである。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする