TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
89736255
品番
TMG-KH
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1個使いならマグネットフック、2個使いなら本を開いて固定できます。
工場から家庭まで幅広く使えるマグネットフックです。
色
白
耐荷重(kg)
1.5
仕様
マグネット式
トラスコ品番
855-2619
材質
エマソフト
質量(g)
34
縦(mm)
72
横(mm)
28
フック
固定
2018年トラスコ掲載ページ
10 0655