ラバーメイド
ラバーメイドの 厨房機器・設備・調理機械
ラバーメイドの その他業務用厨房装置類
ラバーメイドの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スクラブブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
コバルト
注文コード
89742178
品番
6482
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイルや床、壁面などの擦り洗いに最適です。
握りやすいアイロン型の形状を持つブラシです。
タイルや床、壁面などの擦り洗いに最適です。
材質
柄:プラスチック、毛:ポリプロピレン
色
コバルト
トラスコ品番
836-2694
質量(g)
120
縦(mm)
155
横(mm)
61
2018年トラスコ掲載ページ
9 0361