ラバーメイド
ラバーメイドの 厨房機器・設備・調理機械
ラバーメイドの その他業務用厨房装置類
ラバーメイドの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スクラブブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
89742196
品番
9B58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイルや床、壁面などの擦り洗いに最適です。
握りやすいアイロン型の形状を持つブラシです。
タイルや床、壁面などの擦り洗いに最適です。
材質
柄:プラスチック、毛:ポリプロピレン
色
ホワイト
トラスコ品番
836-2696
縦(mm)
122
横(mm)
32
2018年トラスコ掲載ページ
9 0361