アイストート用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89743702 品番9F73
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アイストート専用のフタです。
密閉性の高いフタで輸送中の交差汚染リスクを低減します。
食器洗浄器にも対応可能です。

材質ポリカーボネート(PC) トラスコ品番836-2593 適合本体9F53T65、9F54T65 幅(mm)286 質量(kg)0.3 ブラック 奥行(mm)305 2018年トラスコ掲載ページ10 0858

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする