デジタルインジケータ1086R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89750054 品番1086R01/25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,070
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。
数字の高さが11mmのハイコントラストLCDを採用しています。
操作・表示ユニットは 280° 回転可能です。
電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間です。
取付シャンクと測定スピンドルは両方とも硬化ステンレス鋼製です。
測定スピード:MAX1.5m/秒データ出力:Opto RS232C、デジマチック、USB保存環境温度:10〜40℃

用途治具に組込み用に。 トラスコ品番835-4805 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ1 1279

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする