※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハードホイール X87-FC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89750702 品番 MFWH205-25-15.88-60
参考基準価格(税別)¥7,046 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。
オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。

粒度60 穴径(mm)15.88 外径(mm)205 用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。 トラスコ品番828-9921 ブラウン 質量(g)800 タイプX87-FC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高周速度42.91m/s(2574.6m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 1019

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする