画像準備中

海外・国内用 変圧器 AGシリーズ

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電圧(V)AC100 注文コード89752537 品番AG-1000N
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は入力電圧など10種類から選べます 他の種類を見る

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

仕様
単相 単巻
各国対応型マルチコンセント付
付属品入力コード 1.3m、アダプタープラグ(C-2) 適合AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタル、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど 質量(kg)約9 出力電圧(V)AC100、110、120、200、220、240 容量(kVA)1 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×190×183 保護機能ノーヒューズブレーカー アズワン品番65-1857-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08524424
2021-05-26
用途:
海外製品の使用時
その他業種

電圧などは問題ないのですが黒コンセント部分の噛み合わせが全体的に甘いので
ガムテープで固定しないと中々不安です。

対象商品:
08524424
2014-10-20
用途:
クル-ザのエアコン電源
共栄電器 様 (建設業・工事業)

クル-ザ-の発電機がアメリカ製で230vの為200v降圧用に使用.容量の8割程度で稼働中 特に問題は無いようです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする