AG-55 海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機 89752564

海外・国内用 変圧器 AGシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台入力電圧(V)AC220~240、100注文コード89752564品番AG-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

付属品入力コード 80cm、アダプタープラグ(A-2)仕様トロイダルトランス式適合ゲーム機、CD/MDプレーヤー、シェーバー、ACアダプター、コンタクトレンズ煮沸器、ビデオカメラ、デジタルカメラの充電器用など質量(kg)約0.52出力電圧(V)AC100、220~240容量(kVA)0.055入力電圧(V)AC220~240、100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×108コンセント出力-保護機能自動復帰型温度サーモ容量(VA)55プラグ形状丸ピンC2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08524424
2021-05-26
用途: 海外製品の使用時
その他業種

電圧などは問題ないのですが黒コンセント部分の噛み合わせが全体的に甘いので
ガムテープで固定しないと中々不安です。

対象商品 : 08524424
2014-10-20
用途: クル-ザのエアコン電源
共栄電器建設業・工事業

クル-ザ-の発電機がアメリカ製で230vの為200v降圧用に使用.容量の8割程度で稼働中 特に問題は無いようです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする