AG-120 海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機 89752573

海外・国内用 変圧器 AGシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 入力電圧(V)AC220〜240、100(自動切替) 注文コード89752573 品番AG-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は入力電圧など10種類から選べます 他の種類を見る

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

付属品入力コード 80cm、アダプタープラグ(A-2) 仕様トロイダルトランス式 適合ゲーム機、CD/MDプレーヤー、シェーバー、ACアダプター、コンタクトレンズ煮沸器、ビデオカメラ、デジタルカメラの充電器用など 質量(kg)約0.84 出力電圧(V)AC100、220〜240 容量(kVA)0.12 入力電圧(V)AC220〜240、100(自動切替) コンセント出力- 保護機能自動復帰型温度サーモ 容量(VA)120 アズワン品番65-1857-18 プラグ形状丸ピンC2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08524424
2021-05-26
用途:
海外製品の使用時
その他業種

電圧などは問題ないのですが黒コンセント部分の噛み合わせが全体的に甘いので
ガムテープで固定しないと中々不安です。

対象商品:
08524424
2014-10-20
用途:
クル-ザのエアコン電源
共栄電器 様 (建設業・工事業)

クル-ザ-の発電機がアメリカ製で230vの為200v降圧用に使用.容量の8割程度で稼働中 特に問題は無いようです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする