ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 散水・かん水資材
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 散水用ホースリール(ホース無し)
ホースリール(リールのみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89753587
品番
HSA-0N-G
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製で頑丈なホースリールです。
巻く時便利なホースガイドとペダル付です。
本体はさびにくい粉体塗装です。
二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
長さ(m)
巻取長さ:20
トラスコ品番
453-8021
材質
フレーム・ドラム:スチール(SPC)
幅(mm)
352
カバー
なし
質量(kg)
4.2
色
グリーン
高さ(mm)
405
奥行(mm)
429
キャスター
なし
適合ホース内径×外径(Φmm)
15×20
巻取形式
手動