ルビロンエコプラス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5kg) 注文コード 89757701 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。
環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。
初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。
コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。
環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。

張付け可能時間(分)
夏(25〜35℃)/40〜60(オープンタイム後)
春・秋(15〜25℃)/40〜60(オープンタイム後)
冬(5〜15℃)/40〜60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)
夏(25〜35℃)/10〜20
春・秋(15〜25℃)/15〜25
冬(5〜15℃)/30〜40
施工面積(m2)12〜16 標準塗布量(g/m2)350 用途床タイル、床シート接着(非耐水) 成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536 主な用途塩ビタイル 不揮発分68〜78% 密度23℃/1.3〜1.5 粘度(mPa・s)25℃/10000〜30000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 適合用途低VOC 主なワークパーツ
注意
※ルビロンエコプラスは、含有する水分が下地への吸収、蒸発することによって強い粘着力・接着力が得られます。よって非吸水性の下地(重ね張りなど)には特に注意が必要です。塗布量を少なくし、オープンタイムを十分に取り、張付けて下さい。また、施行後の養生は十分に取って下さい。
※接着剤の水分が抜けにくい状況(低温、雨天による多湿、重ね張り)では、送風機で換気を良くするなどし、十分な粘着力が出たことを確かめてから施行して下さい。
※詳しい施行方法および注意事項は施行マニュアルをご参照下さい。
※下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わります。(モルタル下地を基準とします。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89757701
2016-06-07
用途:
pタイルの貼り付け作業に使用

櫛目がサービスでついており、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする