ルビロン101

(5件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(5kg) 注文コード89757753 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,250 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。
施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。

張付け可能時間(分)
夏(25〜35℃)/40〜60(オープンタイム後)
春・秋(15〜25℃)/40〜60(オープンタイム後)
冬(5〜15℃)/40〜60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)
夏(25〜35℃)/10〜20
春・秋(15〜25℃)/10〜20
冬(5〜15℃)/20〜30
標準塗布量(g/m2)350 施工面積(m2)12〜16 用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水) 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分70〜76% 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 密度23℃/1.3〜1.5 粘度(mPa・s)25℃/10000〜30000 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
注意
※下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わります。(モルタル下地を基準とします。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89757753
2023-03-30
用途:
ゴムチップマットタイル型張り
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

ゴムには最適の接着材です。乾きも早く使い勝手が良いです。
スピード勝負の施工が必要です。

対象商品:
89757762
2019-11-28
用途:
ビニル系床タイルの施工
飲食業

臭いはありますが、乾燥時間も適度でいいです。
手につくと取れなくて大変なので手袋をしましょう。

対象商品:
89757753
2017-03-06
用途:
ビニルシート床材の貼付け施工に使用
製造業

1月のロットは粘度は従前同様低いのに、塗布感はやや重く感じた 16〜18℃。今回は軽く塗り易い 9〜13℃。反面、オープンタイムは20分が30分ぐらいに伸びた気がする。
通期のない部屋では60分待っても触指に付いて来た。

2人が参考にしています
対象商品:
89757753
2016-08-23
用途:
竹タイル施工時使用
有限会社 山口工務店 様

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

対象商品:
89757753
2015-04-16
用途:
フロアタイル

以前から使用していますが 接着力は非常に良いと思います。 問題点は やはり 臭気でしょうか・・?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする