ルビロンR

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5kg) 注文コード 89757796 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,250 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ゴム系床材との相性が良く、強力に接着します。
ゴムチップシート、タイルの施行に適しています。
接着強度、耐水性が強いので一般床材も安心して施行いただけます。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。

張付け可能時間(分)
夏(25〜35℃)/30〜40(オープンタイム後)
春・秋(15〜25℃)/40〜60(オープンタイム後)
冬(5〜15℃)/40〜60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)
夏(25〜35℃)/5〜20
春・秋(15〜25℃)/10〜20
冬(5〜15℃)/10〜20
施工面積(m2)12〜16 標準塗布量(g/m2)350 用途床タイル、床シート接着(耐水) 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分77〜84% 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 密度23℃/1.4〜1.6 粘度(mPa・s)25℃/10000〜30000 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
注意
※ルビロンRは初期粘着力が低いので、圧締を十分に行って下さい。また、巻きぐせが強い部分には重しを置いて養生して下さい。
※ルビロンRは一部のゴム系床材に接着しづらいタイプがあります。(天然ゴム系など)。
※下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わります。(モルタル下地を基準とします。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89757796
2016-08-31
用途:
ゴムマットとコンクリート床の接着
吉田重雄商店 様

接着強度をもう少し改善して欲しい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする