- ルビロンR トーヨーポリマー 89757805

ルビロンR

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1缶(16kg)
内容量1缶(16kg)注文コード89757805品番-
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ゴム系床材との相性が良く、強力に接着します。
ゴムチップシート、タイルの施行に適しています。
接着強度、耐水性が強いので一般床材も安心して施行いただけます。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。

用途
床タイル、床シート接着(耐水)
張付け可能時間(分)
夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)
春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)
冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)
夏(25~35℃)/5~20
春・秋(15~25℃)/10~20
冬(5~15℃)/10~20
施工面積(m2)40~46標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分77~84%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.4~1.6粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
注意
※ルビロンRは初期粘着力が低いので、圧締を十分に行って下さい。また、巻きぐせが強い部分には重しを置いて養生して下さい。
※ルビロンRは一部のゴム系床材に接着しづらいタイプがあります。(天然ゴム系など)。
※下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わります。(モルタル下地を基準とします。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89757796
2016-08-31
用途: ゴムマットとコンクリート床の接着
吉田重雄商店

接着強度をもう少し改善して欲しい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする