トーヨーポリマー
トーヨーポリマーの 接着剤
トーヨーポリマーの 建築用
トーヨーポリマーの 壁/天井用
無溶剤二液型ウレタン系高強度接着剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89757893
品番
ルビロンK系KA10-KB28M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。
耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
低温硬化性も優れています。
毒性、臭気が少なく衛生的です。
用途
各種プラスチック、FRP、金属、コンクリート、木等の接着。
高接着力が必要な部材に使用できます。
特性
耐衝撃、耐熱、耐水、耐薬品
成分
ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
セット内容
KA-10(20kg)、KB-28M(20kg)
色
茶褐色/KA-10、白色/KB-28M
タイプ
中粘度
不揮発分
98%以上
質量混合比
KA/KB=1/3
粘度(mPa・s)
(20℃)150/KA-10、300000/KB-28M
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
硬化時間
8
ホルムアルデヒド等級
JAIA F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません