用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。外径(mm)307穴径(mm)25.4刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番828-5672セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100使用工具エンジンハンドカッター付属リング穴径(Φmm)20/22チップ高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ5 0809